Arandela, aluminio, forma A
DIN 7603 aluminio, forma A
ARANDELA-ESTANQ-DIN7603-ALU-A-24X30X2
Nº de art.
046324 30
EAN 4011231392860
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Gracias a su resistencia a la corrosión, las arandelas de aluminio se pueden utilizar en cualquier lugar (excepto en presencia de algunos ácidos fuertes).
- Mediante el calentamiento previo especial, la estructura de metal de la arandela se ablanda de manera que, cuando está bajo presión, se adapta mejor a todas las áreas irregulares de las piezas que se van a atornillar.
Aviso
Cuando utilice las arandelas, debe tener en cuenta que las dimensiones se especifican en el diámetro interior y exterior: si el espacio es reducido, el diámetro interior es decisivo, ya que una arandela de 10x12 se puede sustituir por una arandela de 10x14 o incluso por una de 10x16, por ejemplo.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)